Descripción general
Descripción del fabricante
UN1S2B MOTOR ( W099)
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa1.80 / 3.60 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Descripción Palabra clave1 CV
- Factor de servicio1.00
- Peso30 lb
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad