Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00552025
No. Fabricante FD34CA1PZ

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,3450 RPM,FD34CA1PZ,115/230 V,56Z

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Postes del motor
    2
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Longitud total de la dimensión C
    10.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Peso
    19 lb
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Número de Upc del fabricante
    786382025878
  • UPC_NO
    786382025878
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    C055KHD4934012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de aireación
  • Corriente máxima permitida
    5.5 A, 11 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    18.21 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo