Motion
AFL3525A
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado) , 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00552030
No. Fabricante AFL3525A
Precio947.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado) , 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00552030
No. Fabricante AFL3525A
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
Su precio$947.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AFL3525A 1.5 3450 TEAO 115/230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de aireación
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Corriente de carga completa
    16.60 / 8.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Amperios a tensión
    8.6 A @ 208 V; 8.3 A @ 230 V; 16.6 A @ 115 V
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    43 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores de aireación para almacenamiento de granos agrícolas, ventiladores de escape, sistemas de manejo de aire, etc.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568121306
  • Detalles adicionales
    Accesorios de lubricación en marcos NEMA T para un fácil mantenimiento in situ, cojinetes de bolas, protegidos contra la corrosión con acabado epoxi. Termostatos normalmente cerrados en motores trifásicos.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo