Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor del ventilador de aireación
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56Z
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Corriente de carga completa1.80 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Amperios a tensión3.6 A @ 230 V; 4.1 A @ 208 V; 1.8 A @ 460 V
- Descripción Palabra clave1 CV
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.97 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.51.6040
- Peso23 lb
- AplicacionesVentiladores de aireación para almacenamiento de granos agrícolas, ventiladores de escape, sistemas de manejo de aire, etc.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568121351
- Detalles adicionalesAccesorios de lubricación en marcos NEMA T para un fácil mantenimiento in situ, cojinetes de bolas, protegidos contra la corrosión con acabado epoxi. Termostatos normalmente cerrados en motores trifásicos.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.