Motion
ANFL3510M
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56YZ , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00552038
No. Fabricante ANFL3510M
Precio1,164.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56YZ , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje con brida / sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00552038
No. Fabricante ANFL3510M
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
Precio1,164.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANFL3510M 1 1725 TEFC 115/208-230 56YZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Corriente de carga completa
    6.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    67.00 %
  • Amperios a tensión
    6.5 A @ 230 V; 6.8 A @ 208 V; 13.0 A @ 115 V
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.55 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    40 lb
  • Aplicaciones
    Sistemas de accionamiento de barrena de alimentación para aves de corral.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122068
  • Detalles adicionales
    Protección mecánica del interruptor centrífugo para evitar daños en el motor en caso de sobrevelocidad. Protección térmica de restablecimiento manual montada en una caja de conductos de gran tamaño. La pintura epoxi de uso agrícola y la cubierta térmica protegen el motor de entornos hostiles. Eje extendido (extremo del ventilador) con partes planas para llave para el avance manual de la barrena. La brida NEMA 56N se conecta al conjunto de variador/caja de engranajes. El reductor de engranajes está montado en el motor. Diseño de alta eficiencia. Bobinados de cobre 200°C resistentes a la humedad. Estator y marco de acero sumergidos y horneados en barniz no higroscópico 100 % poliéster sólido. Condensador tipo 1 para servicio pesado.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Brida / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo