Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.00 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Amperios a tensión36.0 A @ 208 V; 34.0 A @ 230 V; 17.0 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C18.48 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosCCSA US, CE, CSA, CSA EEV, UL, UR
- GarantíaGarantía de 2 años
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso117 lb
- AplicacionesAplicaciones de sierra circular de alta resistencia.
- Detalles adicionalesPerfil bajo para la máxima profundidad de corte de la hoja. Se suministra con ranura y eje sin rosca adecuado para roscado derecho o izquierdo. (Consulte la sección “Mod Express” para obtener información sobre el roscado personalizado). Rodamientos de bolas de doble hilera para máxima estabilidad del eje en aplicaciones de carpintería de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeBase roscada / Sin pies
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.