Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CCAM3686-4

Motor de servicio automotriz - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, superficie C / montaje en pie
Artículo MI #00552070
No. Fabricante CCAM3686-4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1725 CCAM3686-4 460 184C TEFC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    184C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • RPM base
    1725 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    89 lb
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo