Motion
CDPT3436
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00552081
No. Fabricante CDPT3436
Precio3,294.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3/4 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #00552081
No. Fabricante CDPT3436
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
Precio3,294.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1750 CDPT3436 180VDC 56C TEFC

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    3.7 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    45.00 lb
  • UPC_NO
    781568178843

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo