Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Corriente de carga completa del inducido7.6 A
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosNEMA
- Peso44.00 lb
- UPC_NO781568175798