Motion
CDX7100
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 182C
Artículo MI #00552086
No. Fabricante CDX7100
Precio7,508.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 182C
Artículo MI #00552086
No. Fabricante CDX7100
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
Su precio$7,508.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1750 CDX7100 180A 200/100F

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182C
  • Voltaje de campo de CC
    100/200 V, 200 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    5 A
  • Corriente de carga completa de campo
    0.25/0.5 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G
  • Peso
    103.00 lb
  • UPC_NO
    781568124987

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo