Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor213TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3500 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Corriente de carga completa6.90 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Amperios a tensión7.4 A a 575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C19.20 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAA
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Peso191 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO781568134351
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.