Motion
CFM3156A
Motor del ventilador del condensador - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56YZ fotogramas, caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en banda del vientre/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00552111
No. Fabricante CFM3156A
Precio1,116.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56YZ fotogramas, caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en banda del vientre/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00552111
No. Fabricante CFM3156A
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
Su precio$1,116.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM3156A 1 1140 ABIERTO 208-230/460 56YZ

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    3.5 A @ 230 V; 3.6 A @ 208 V; 1.8 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.55 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    37 lb
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Aplicaciones
    Diseñado específicamente para su uso en condensadores de refrigeración comerciales y unidades de aire acondicionado.
  • UPC_NO
    781568121498
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Detalles adicionales
    Acabado resistente a la corrosión, rodamientos de bolas, equilibrado dinámicamente para un funcionamiento silencioso. Restablecimiento térmico automático. Eje 6” ranura larga y plano están separados por 90° . Cables reconectables en la placa terminal de la polea.
  • Tipo de montaje
    Banda para el vientre / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo