Motion
CHC3528A
Servicio de granja - Motor de accionamiento directo - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00552118
No. Fabricante CHC3528A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento directo - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #00552118
No. Fabricante CHC3528A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CHC3528A 3/4 1200 TEAO 115/230 56Z

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento directo
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    4.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    71.00 %
  • Amperios a tensión
    9.0 A @ 115 V; 4.5 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.42 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    50 lb
  • Aplicaciones
    Carcasas de confinamiento, ventiladores de escape, ventiladores de tratamiento de aire, calentadores de unidades.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de doble sellado, marco de acero resistente, acabado epoxi resistente a la corrosión. 1” pernos pasantes extendidos. Condensador dividido permanente.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo