Motion
CL3608TM
Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00552122
No. Fabricante CL3608TM
Precio3,311.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00552122
No. Fabricante CL3608TM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,311.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CL3608TM 5 3450 TEFC 230 184TC
  • Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado, marco de acero de gran calibre, caja de conductos con junta y cubierta del condensador
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.50 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    83.00 %
  • Amperios a tensión
    19.5 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.05 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    102 lb
  • Aplicaciones
    Lavadoras a presión, limpiadores de vapor, sistema estacionario portátil y autónomo para montaje directo en transmisión y diseños de montaje doble.
  • Detalles adicionales
    Diseño de cojinete de bolas. Los valores nominales de 1 1/2 caballos de fuerza se clasifican a 14 amperios o menos en 115 voltios. Sobrecarga térmica manual ubicada en la caja de conductos. Aprobación de componentes reconocidos por UL y CSA. Arranque del condensador, funcionamiento del condensador (condensador de dos valores).
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568112458
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo