Motion
CL5020
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00552129
No. Fabricante CL5020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00552129
No. Fabricante CL5020
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CL5020 5 1725 XPFC 230 215C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    215C
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    21.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Amperios a tensión
    21.0 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    20.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Código de temperatura
    T2C
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    170 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, sopladores, válvulas y cajas de engranajes donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada.Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos y trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos de 60Hz y 50Hz enla placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium®y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente. Sin cubierta antigoteo.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo