Descripción general
- SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
- Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Longitud a través del orificio1.339 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Espaciado vertical del perno1-1/8 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Separación de la unidad1-5/8 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- SerieMUCFBL200W
- Cojinete de repuestoMUC205-16
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250218110
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt