Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tamaño del perno7/16-14
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMUCTB200NP
- Cojinete de repuestoMUC206-20
- UPC_NO0808250236978
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas