Motion
MUCPPL204-12W

AMI Bearings
MUCPPL204-12W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00552179
No. Fabricante MUCPPL204-12W
Precio257.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCPPL204-12W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00552179
No. Fabricante MUCPPL204-12W
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
Precio257.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCPPL204-12W 3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.5781 a 3.9219 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.5781 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MUCPPL200W
  • Cojinete de repuesto
    MUC204-12
  • UPC_NO
    0808250195084
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo