Descripción general
- SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
- Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6719 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- SerieMUCNFL200W
- Cojinete de repuestoMUC208-24
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- UPC_NO0808250250356
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt