Motion
MUCNFL202-10W

AMI Bearings
MUCNFL202-10W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00552192
No. Fabricante MUCNFL202-10W
Precio208.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCNFL202-10W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00552192
No. Fabricante MUCNFL202-10W
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
Precio208.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCNFL202-10W 5/8 2-BOLT FLG
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5469 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Serie
    MUCNFL200W
  • Cojinete de repuesto
    MUC202-10
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • UPC_NO
    0808250194841
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo