Descripción general
Descripción del fabricante
MUCP204-12 3/4 BLOQUE DE ALMOHADA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Calidad del material304SS
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMUCP200
- Cojinete de repuestoMUC204-12
- UPC_NO0808250230747
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad