Descripción general
Descripción del fabricante
MUCTB208-24NP 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tamaño del perno1/2-13
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Capacidad de carga estática radial3210 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMUCTB200NP
- Cojinete de repuestoMUC208-24
- UPC_NO0808250256631
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad