Motion
SNW 05 X 3/4
Manguito adaptador - 0.7500 pulg. diámetro orificio, 0.969-32 tamaño rosca
Artículo MI #00552210
No. Fabricante SNW 05 X 3/4
Precio35.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 0.7500 pulg. diámetro orificio, 0.969-32 tamaño rosca
Artículo MI #00552210
No. Fabricante SNW 05 X 3/4
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
Su precio$35.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 05 X 3/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1205, 1305
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.969-32
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N05
  • Número de arandela de bloqueo
    W05
  • Incluye
    Manguito (S-05)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008165
  • Peso
    0.17 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo