Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 06 X 7/8

Manguito adaptador - 0.8750 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552212
No. Fabricante SNW 06 X 7/8

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 06 X 7/8

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1206 EK, 1306 EK
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 06
  • Número de arandela de bloqueo
    W 06
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 506
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    7316577001214
  • UPC_NO
    7316577001214
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos