Motion
SNW 6 X 1

SKF
SNW 6 X 1

Manguito adaptador - 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 34.37 mm, tamaño de rosca 1.173-18 , material de acero
Artículo MI #00552223
No. Fabricante SNW 6 X 1
Precio28.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 6 X 1

Manguito adaptador - 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 34.37 mm, tamaño de rosca 1.173-18 , material de acero
Artículo MI #00552223
No. Fabricante SNW 6 X 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW 6X1. ACCESORIOS ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1206, 1306
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    34.37 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.173-18
  • Ancho general
    34.11 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    44.57  mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    N06
  • Número de arandela de bloqueo
    W06
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W06)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576673313
  • Peso
    0.3 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos