Motion
SNW 06
Manguito adaptador - 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 31 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.173-18
Artículo MI #00552224
No. Fabricante SNW 06
Precio37.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 31 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.173-18
Artículo MI #00552224
No. Fabricante SNW 06
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
Precio37.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW 06 X 1 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1206, 1306
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    31 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.173-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N06
  • Número de arandela de bloqueo
    W06
  • Incluye
    Manguito (S-06)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008189
  • Peso
    0.24 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo