Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 07 X 1+1/16

Manguito adaptador - 1.0625 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552228
No. Fabricante SNW 07 X 1+1/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 07 X 1+1/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1207 EK, 1307 EK, 22207 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 07
  • Número de arandela de bloqueo
    W 07
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 507
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    7316576673337
  • UPC_NO
    7316576673337
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos