Descripción general
Especificaciones
- Número de cojinete compatible1207, 1307, 22207
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tamaño de la rosca1.375-18
- Número de tuerca de bloqueoN07
- Número de arandela de bloqueoW07
- IncluyeManguito (S-07)
- SerieSNW
- UPC_NO737533008196
- Peso0.32 lb
- MaterialAcero