Motion
SNW 7 X 1-1/8

SKF
SNW 7 X 1-1/8

Manguito adaptador - 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 37.06 mm, tamaño de rosca 1.376-18 , material de acero
Artículo MI #00552233
No. Fabricante SNW 7 X 1-1/8
Precio111.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 7 X 1-1/8

Manguito adaptador - 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 37.06 mm, tamaño de rosca 1.376-18 , material de acero
Artículo MI #00552233
No. Fabricante SNW 7 X 1-1/8
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
Precio111.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR SNW 7X1.1/8

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1207, 1307, 22207
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    37.06 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.376-18
  • Ancho general
    1.4490 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.0680 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N07
  • Número de arandela de bloqueo
    W07
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W07)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576673351
  • Peso
    0.38 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos