Motion
SNW 07
Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 37.06 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.376-18
Artículo MI #00552245
No. Fabricante SNW 07
Precio38.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 37.06 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.376-18
Artículo MI #00552245
No. Fabricante SNW 07
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
Precio38.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 07 X 1-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1207, 1307, 22207
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    37.06 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.376-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N07
  • Número de arandela de bloqueo
    W07
  • Incluye
    Manguito (S-07)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008226
  • Peso
    0.32 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo