Motion
H308X104
Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 36 mm de longitud total, tamaño de rosca M40x1.5
Artículo MI #00552249
No. Fabricante H308X104
Precio86.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 36 mm de longitud total, tamaño de rosca M40x1.5
Artículo MI #00552249
No. Fabricante H308X104
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
Precio86.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H308X104

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    36 mm
  • Tamaño de la rosca
    M40x1.5
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM8
  • Número de arandela de bloqueo
    MB8
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB8)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801311915
  • Peso
    0.49 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos