Motion
SNW 8 X 1-5/16

SKF
SNW 8 X 1-5/16

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 38.20 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.563-18
Artículo MI #00552256
No. Fabricante SNW 8 X 1-5/16
Precio111.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 8 X 1-5/16

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 38.20 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.563-18
Artículo MI #00552256
No. Fabricante SNW 8 X 1-5/16
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
Precio111.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR SNW 8X1.5/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1208, 1308, 22208
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    38.20 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.563-18
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N08
  • Número de arandela de bloqueo
    W08
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W08)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    7316576673399
  • Peso
    0.54 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo