Motion
SNW 09
Manguito adaptador - 1.3750 pulg. de diámetro de orificio, 40.23 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.767-18
Artículo MI #00552275
No. Fabricante SNW 09
Precio51.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.3750 pulg. de diámetro de orificio, 40.23 mm de longitud total, tamaño de rosca 1.767-18
Artículo MI #00552275
No. Fabricante SNW 09
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
Su precio$51.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 09 X 1-3/8

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1209, 1309, 22209
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total
    40.23 mm
  • Tamaño de la rosca
    1.767-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N09
  • Número de arandela de bloqueo
    W09
  • Incluye
    Manguito (S-09)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008271
  • Peso
    0.55 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo