Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 10 X 1-11/16
Especificaciones
- Número de cojinete compatible1210, 1310, 22210
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Longitud total44.83 mm
- Tamaño de la rosca1.967-18
- Cono1:12
- Número de tuerca de bloqueoN10
- Número de arandela de bloqueoW10
- IncluyeManguito (S-10)
- SerieSNW
- UPC_NO737533008318
- Peso0.67 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad