Motion
SNW 10 X 1-11/16

Timken
SNW 10 X 1-11/16

Manguito adaptador - 1.6875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552308
No. Fabricante SNW 10 X 1-11/16
Precio50.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 10 X 1-11/16

Manguito adaptador - 1.6875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552308
No. Fabricante SNW 10 X 1-11/16
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
Precio50.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 10 X 1-11/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1210 EK, 1310 EK, 22210 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 10
  • Número de arandela de bloqueo
    W 10
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 510;SAF 610
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796146341
  • UPC_NO
    087796146341
  • Peso
    0.7 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos