Motion
H310028
Manguito adaptador - 1.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552312
No. Fabricante H310028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552312
No. Fabricante H310028
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H310028 CONJUNTO ADAP H310 1-3/4 SFT
  • Conjunto de adaptador de 1 3/4" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1210 EK, 1310 EK, 22210 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 10
  • Número de arandela de bloqueo
    W 10
  • País de origen
    China
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 510;SAF 610
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    793699272567
  • UPC_NO
    793699272567
  • Peso
    1.00 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo