Motion
SNW 11 X 1-7/8

SKF
SNW 11 X 1-7/8

Manguito adaptador - 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 46.86 mm, tamaño de rosca 2.157-18 , material de acero
Artículo MI #00552341
No. Fabricante SNW 11 X 1-7/8
Precio150.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 11 X 1-7/8

Manguito adaptador - 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 46.86 mm, tamaño de rosca 2.157-18 , material de acero
Artículo MI #00552341
No. Fabricante SNW 11 X 1-7/8
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
Su precio$150.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 11 X 1-7/8

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1211, 1311, 22211
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    46.86 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.157-18
  • Ancho general
    1.8350 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9740 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N11
  • Número de arandela de bloqueo
    W11
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W11)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672378
  • Peso
    0.99 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos