Motion
SNW 11
Manguito adaptador - 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, 46.86 mm de longitud total, tamaño de rosca 2.157-18
Artículo MI #00552342
No. Fabricante SNW 11
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.8750 pulg. de diámetro de orificio, 46.86 mm de longitud total, tamaño de rosca 2.157-18
Artículo MI #00552342
No. Fabricante SNW 11
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
Precio74.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 11 X 1-7/8

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1211, 1311, 22211
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    46.86 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.157-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N11
  • Número de arandela de bloqueo
    W11
  • Incluye
    Manguito (S-11)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008394
  • Peso
    0.77 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo