Motion
H311X200
Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 45 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #00552361
No. Fabricante H311X200
Precio59.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 45 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #00552361
No. Fabricante H311X200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H311X200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño de la rosca
    M55x2
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801312301
  • Peso
    0.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos