Motion
SNW 11
Manguito adaptador - 2.0000 pulg. diámetro orificio, 2.156-18 tamaño rosca
Artículo MI #00552364
No. Fabricante SNW 11
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.0000 pulg. diámetro orificio, 2.156-18 tamaño rosca
Artículo MI #00552364
No. Fabricante SNW 11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 11 X 2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1211, 1311, 22211
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.156-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N11
  • Número de arandela de bloqueo
    W11
  • Incluye
    Manguito (S-11)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008417
  • Peso
    0.77 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo