Motion
SNW 13 X 2

SKF
SNW 13 X 2

Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 53.34 mm de longitud total, tamaño de rosca 2.548-18
Artículo MI #00552372
No. Fabricante SNW 13 X 2
Precio192.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 13 X 2

Manguito adaptador - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 53.34 mm de longitud total, tamaño de rosca 2.548-18
Artículo MI #00552372
No. Fabricante SNW 13 X 2
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
Precio192.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 13 X 2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1213, 1313, 22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    53.34 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.548-18
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W13)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    7316576672545
  • Peso
    1.39 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos