Motion
H313X203
Manguito adaptador - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 50 mm, tamaño de rosca M65x2 , material de acero
Artículo MI #00552381
No. Fabricante H313X203
Precio113.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 50 mm, tamaño de rosca M65x2 , material de acero
Artículo MI #00552381
No. Fabricante H313X203
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
Su precio$113.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H313X203

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1213, 1313, 22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M65x2
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3-5/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB13)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801312462
  • Peso
    1.36 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos