Motion
SNW 13
Manguito adaptador - 2.1250 pulg. diámetro orificio, 2.547-18 tamaño rosca
Artículo MI #00552386
No. Fabricante SNW 13
Precio108.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.1250 pulg. diámetro orificio, 2.547-18 tamaño rosca
Artículo MI #00552386
No. Fabricante SNW 13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 13 X 2-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1213, 1313, 22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.547-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Incluye
    Manguito (S-13)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008783
  • Peso
    1.01 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo