Motion
SNW 13 X 2-3/16

Timken
SNW 13 X 2-3/16

Manguito adaptador - 2.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552388
No. Fabricante SNW 13 X 2-3/16
Precio98.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 13 X 2-3/16

Manguito adaptador - 2.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552388
No. Fabricante SNW 13 X 2-3/16
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
Su precio$98.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 13 X 2-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1213 EK, 1313 EK, 22213 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 13
  • Número de arandela de bloqueo
    W 13
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 513;SAF 611;FSAF 613
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796074910
  • UPC_NO
    087796074910
  • Peso
    1.4 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos