Motion
SNW 13 X 2-1/4

SKF
SNW 13 X 2-1/4

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 53.34 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552397
No. Fabricante SNW 13 X 2-1/4
Precio68.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 13 X 2-1/4

Manguito adaptador - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 53.34 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552397
No. Fabricante SNW 13 X 2-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 13 X 2-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1213, 1313, 22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    53.34 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.548-18
  • Ancho general
    2.0900 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.3800 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 13E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W13)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672552
  • Peso
    1.46 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos