Motion
SNW 13 X 2-5/16

SKF
SNW 13 X 2-5/16

Manguito adaptador - 2.3125 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 53.34 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552406
No. Fabricante SNW 13 X 2-5/16
Precio120.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 13 X 2-5/16

Manguito adaptador - 2.3125 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 53.34 mm, tamaño de rosca 2.548-18 , material de acero
Artículo MI #00552406
No. Fabricante SNW 13 X 2-5/16
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
Precio120.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 13 X 2-5/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    53.34 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.548-18
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N13
  • Número de arandela de bloqueo
    W13
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W13)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    7316576672583
  • Peso
    1.25 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo