Motion
H315X207
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 55 mm, tamaño de rosca M75x2 , material de acero
Artículo MI #00552426
No. Fabricante H315X207
Precio104.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 55 mm, tamaño de rosca M75x2 , material de acero
Artículo MI #00552426
No. Fabricante H315X207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H315X207

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1215, 1315, 22215
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Tamaño de la rosca
    M75x2
  • Ancho general
    9/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3-13/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM15
  • Número de arandela de bloqueo
    MB15
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB15)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801312769
  • Peso
    2.2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos