Motion
SNW 15 X 2-7/16

SKF
SNW 15 X 2-7/16

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 58.32 mm, tamaño de rosca 2.933-12 , material de acero
Artículo MI #00552431
No. Fabricante SNW 15 X 2-7/16
Precio127.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 15 X 2-7/16

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 58.32 mm, tamaño de rosca 2.933-12 , material de acero
Artículo MI #00552431
No. Fabricante SNW 15 X 2-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 15 X 2-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1215, 1315, 22215
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    58.32 mm
  • Tamaño de la rosca
    2.933-12
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.8800 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN15
  • Número de arandela de bloqueo
    W15
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W15)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672644
  • Peso
    2.34 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos