Motion
SNW 15
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. diámetro orificio, 2.933-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552433
No. Fabricante SNW 15
Precio104.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 2.4375 pulg. diámetro orificio, 2.933-12 tamaño rosca
Artículo MI #00552433
No. Fabricante SNW 15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 15 X 2-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1215, 1315, 22215
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.933-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN15
  • Número de arandela de bloqueo
    W15
  • Incluye
    Manguito (S-15)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008981
  • Peso
    1.83 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo