Motion
SNW-15 X 2 7/16

Timken
SNW-15 X 2 7/16

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552434
No. Fabricante SNW-15 X 2 7/16
Price$112.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-15 X 2 7/16

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00552434
No. Fabricante SNW-15 X 2 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 15 X 2-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22215
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN15
  • Número de arandela de bloqueo
    W15
  • Incluye
    Manguito (S-15)
  • Serie
    222K
  • UPC_NO
    087796033344
  • Peso
    2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo